大阪魂
(+)ナベ小ねじ(ステンレス/SC-3)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(500個)
1箱(4000個)
1箱(3000個)
1箱(2000個)
1箱(1000個)
1箱(500個)
1箱(200個)
1箱(400個)
1箱(100個)
1箱(50個)
ねじの呼び
M3
M3
M3.5
M4
M5
M6
M8
長さ(mm)
45
45
45
28
30
32
35
38
40
50
3
4
5
6
7
8
10
12
14
15
16
18
20
22
25
9
13
42
48
53
55
60
65
70
75
80
90
100
29
85
ねじピッチ(mm)
0.5
0.5
0.6
0.7
0.8
1
1.25
全113種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
43094213
品番
M3×45
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3
ねじピッチ(mm)
0.5
長さ(mm)
45
十字穴番号
2
寸法K(mm)
2
材質
ステンレス
表面処理
SC-3
頭部形状
ナベ
寸法m(mm)
3.6
穴の形状
十字穴
寸法dk(Φmm)
5.5
十字穴深さ(mm)
(最大)1.43/(最小)0.86