曜日別特売
#820 純綿軍手 スーパー極 勝星産業 43094794

純綿軍手 スーパー極

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1ダース(12双)注文コード43094794品番#820
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

通気性・吸汗性に優れた綿100%軍手。
純綿手袋 極よりもさらに厚くなっています。
5本編み。

用途一般作業、清掃、土木建築、アウトドア 等ゲージ数7サイズフリー質量(g/ダース)1000ベージュ入数(双)12機能通気性、吸汗性
注意
※高温のものに触れないでください。
※回転部分を伴う機械作業に使用しないでください。
※薬品・溶剤・油類など人体に有害な品物を扱う作業には使用しないでください。
※電気作業には使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする