曜日別特売
R3835-7L 7連ペーパーホルダー RELIANCE(リラインス) 43095020

※画像はRタイプとなります。

R3835-7L 7連ペーパーホルダー RELIANCE(リラインス) 43095020
R3835-7L 7連ペーパーホルダー RELIANCE(リラインス) 43095020

7連ペーパーホルダー

商品レビューを投稿する
77日以内出荷返品不可77日以内出荷とは
内容量1台注文コード43095020品番R3835-7L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
149,800

堅牢でシンプルデザイン。
使いやすく不特定多数が使われる公共施設への実績多数あるペーパーホルダー(紙巻器)です。
火・水・錆に強いSUS304を使用しております。

材質ステンレスシルバータイプ7連適合サイズ(mm)紙幅114±2芯の径38±1巻取りの径120以下寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)306×135×774仕上ヘアーライン寸法(幅×奥行×高さ)(mm)306×135×774
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トイレ設備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする