曜日別特売
SS5Y7-50F2-07B-02 S Series(SS5Y7-50F2) SMC 43095474

 

SS5Y7-50F2-07B-02 S Series(SS5Y7-50F2) SMC 43095474
SS5Y7-50F2-07B-02 S Series(SS5Y7-50F2) SMC 43095474

S Series(SS5Y7-50F2)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個バルブ連数7ポート管接続口径【A・B】(02) 1/4ねじの種類(-) Rc注文コード43095474品番SS5Y7-50F2-07B-02
参考基準価格(税別)¥13,150販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
ねじの種類(-) Rc型式(50) 横配管形取付け方法(-) 直接取付コネクタ(F) Dサブコネクタ (25極)配線方式(-) オールダブル配線バルブ連数7ポート管接続口径【A・B】(02) 1/4コネクタ取出方向(2) コネクタ横向きポート取出位置【P・E】(B) 両側
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする