SMC
S Series(SS5Y7-50RF2)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
バルブ連数
6
ねじの種類
(-) Rc
注文コード
43096278
品番
SS5Y7-50RF2-06D-02D
参考基準価格(税別)
¥16,230
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
バルブ連数・ねじの種類
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの種類
(-) Rc
型式
(50R) 横配管形・外部パイロット
取付け方法
(D) DINレール取付 (DINレール付)
コネクタ
(F) Dサブコネクタ (25極)
配線方式
(-) オールダブル配線
バルブ連数
6
ポート管接続口径
【A・B】(02) 1/4
コネクタ取出方向
(2) コネクタ横向き
ポート取出位置
【P・E】(D) D側
CADデータダウンロード