曜日別特売
SS5Y7-51F1-S06D-N11 S Series(SS5Y7-51F1) SMC 43096463

 

SS5Y7-51F1-S06D-N11 S Series(SS5Y7-51F1) SMC 43096463
SS5Y7-51F1-S06D-N11 S Series(SS5Y7-51F1) SMC 43096463

S Series(SS5Y7-51F1)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個バルブ連数6ポート管接続口径【A・B】(N11) 固定形Φ3/8ワンタッチ管継手注文コード43096463品番SS5Y7-51F1-S06D-N11
参考基準価格(税別)¥15,680販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
型式(51) 裏配管形取付け方法(-) 直接取付コネクタ(F) Dサブコネクタ (25極)配線方式(S) オールシングル配線バルブ連数6ポート管接続口径【A・B】(N11) 固定形Φ3/8ワンタッチ管継手コネクタ取出方向(1) コネクタ上向きポート取出位置【P・E】(D) D側
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする