曜日別特売
SS5Y7-51P2-05D-C8 S Series(SS5Y7-51P2) SMC 43096698

 

SS5Y7-51P2-05D-C8 S Series(SS5Y7-51P2) SMC 43096698
SS5Y7-51P2-05D-C8 S Series(SS5Y7-51P2) SMC 43096698

S Series(SS5Y7-51P2)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード43096698品番SS5Y7-51P2-05D-C8
参考基準価格(税別)¥16,560販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
型式(51) 裏配管形取付け方法(-) 直接取付コネクタ(P) フラットケーブル (26極)配線方式(-) オールダブル配線バルブ連数5ポート管接続口径【A・B】(C8) 固定形Φ8ワンタッチ管継手コネクタ取出方向(2) コネクタ横向きポート取出位置【P・E】(D) D側
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする