大阪魂
(+)ナベ小ねじ(ステンレス/つや消し黒)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(500個)
1箱(3000個)
1箱(2000個)
1箱(1000個)
1箱(500個)
1箱(200個)
ねじの呼び
M4
M3
M4
M5
長さ(mm)
29
6
7
8
10
12
9
13
14
15
18
20
22
30
33
35
37
40
16
ねじピッチ(mm)
0.7
0.5
0.7
0.8
全31種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
43097573
品番
M4×29
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
ねじの呼び
M4
ねじピッチ(mm)
0.7
長さ(mm)
29
材質
ステンレス
十字穴番号
2
表面処理
つや消し黒
頭部形状
ナベ
寸法K(mm)
2.6
寸法m(mm)
4.2
穴の形状
十字穴
寸法dk(Φmm)
7
十字穴深さ(mm)
(最大)2.03/(最小)1.45