大阪魂
(+)ナベ小ねじ(ステンレス/ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(6000個)
1箱(10000個)
1箱(6000個)
1箱(8000個)
1箱(5000個)
1箱(3000個)
1箱(4000個)
1箱(2000個)
1箱(1000個)
1箱(500個)
1箱(200個)
1箱(100個)
1箱(50個)
ねじの呼び
M2.3
M2
M2.3
M2.5
M2.6
M3
M4
M5
M6
M8
M10
長さ(mm)
8
8
8
10
2
12
6
3
4
7
18
22
28
32
33
38
40
44
45
50
9
13
37
42
43
48
60
29
14
35
15
16
20
25
30
ねじピッチ(mm)
0.4
0.4
0.45
0.5
0.7
0.8
1
1.25
1.5
全60種類を一覧で見る
内容量
1箱(6000個)
注文コード
43097731
品番
M2.3×8
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M2.3
ねじピッチ(mm)
0.4
長さ(mm)
8
十字穴番号
1
寸法K(mm)
1.5
材質
ステンレス
表面処理
ブラック
頭部形状
ナベ
寸法m(mm)
2.4
穴の形状
十字穴
寸法dk(Φmm)
4
十字穴深さ(mm)
(最大)1.21/(最小)0.80