大阪魂
(+)ナベ小ねじ(ステンレス/ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(200個)
1箱(10000個)
1箱(6000個)
1箱(8000個)
1箱(5000個)
1箱(3000個)
1箱(4000個)
1箱(2000個)
1箱(1000個)
1箱(500個)
1箱(200個)
1箱(100個)
1箱(50個)
ねじの呼び
M4
M2
M2.3
M2.5
M2.6
M3
M4
M5
M6
M8
M10
長さ(mm)
48
48
48
45
50
37
42
43
60
2
12
6
8
10
3
4
7
18
22
28
32
33
38
40
44
9
13
29
14
35
15
16
20
25
30
ねじピッチ(mm)
0.7
0.4
0.45
0.5
0.7
0.8
1
1.25
1.5
全60種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
43098011
品番
M4×48
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
ねじピッチ(mm)
0.7
長さ(mm)
48
十字穴番号
2
寸法K(mm)
2.6
材質
ステンレス
表面処理
ブラック
頭部形状
ナベ
寸法m(mm)
4.2
穴の形状
十字穴
寸法dk(Φmm)
7
十字穴深さ(mm)
(最大)2.03/(最小)1.45