二葉製作所
懸垂式電気チェーンブロック(3相200V)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
3日以内出荷とは
定格荷重(t)
2.5
0.5
1
1.5
2
2.5
2.8
揚程(m)
4
3
4
巻上げ速度(50Hz/60Hz)(m/s)
0.09/0.1084
0.118/0.142
0.1/0.12
0.142/0.17
0.11/0.122
0.09/0.1084
0.0717/0.085
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
43098275
品番
FH 2.5t 4m 2点押ボタン
参考基準価格(税別)
¥462,000
販売価格(税込)
¥505,780
販売価格(税別)
¥
459,800
バスケットに入れる
逆相防止装置を標準装備。直流電磁ブレーキ、メカニカルブレーキの2重ブレーキ採用。
定格荷重(t)
2.5
揚程(m)
4
巻上げ速度(50Hz/60Hz)(m/s)
0.09/0.1084
質量(kg)
123
寸法H(mm)
260
寸法A(mm)
780
寸法F(mm)
151
モーター出力(kW)
3
寸法D(mm)
302
寸法E(mm)
346
寸法B(mm)
615
寸法C(mm)
313
寸法P(mm)
36
寸法O(mm)
33
寸法I(mm)
960
寸法J(mm)
58
寸法G(mm)
195
掛数(本)
1
ロードチェーン線径×ピッチ(mm)
11.2×34
試験荷重(t)
3.125
短時間定格(min)
30
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※電源ケーブルは5m付いています。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません