大阪魂
(+)ナベ小ねじ(ステンレス/茶ブロンズ)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(500個)
1箱(4000個)
1箱(3000個)
1箱(2000個)
1箱(1000個)
1箱(500個)
1箱(200個)
1箱(100個)
1箱(50個)
ねじの呼び
M3
M3
M3.5
M4
M5
M6
M8
長さ(mm)
33
33
33
28
30
32
38
40
44
45
50
35
3
4
5
7
12
14
15
16
18
22
6
8
9
13
37
42
43
48
53
55
60
65
70
75
80
90
100
29
10
85
20
25
ねじピッチ(mm)
0.5
0.5
0.6
0.7
0.8
1
1.25
全87種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
43098526
品番
M3×33
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3
ねじピッチ(mm)
0.5
長さ(mm)
33
十字穴番号
2
寸法K(mm)
2
材質
ステンレス
表面処理
茶ブロンズSC-5
頭部形状
ナベ
寸法m(mm)
3.6
穴の形状
十字穴
寸法dk(Φmm)
5.5
十字穴深さ(mm)
(最大)1.43/(最小)0.86