M3×45 (+)ナベ小ねじ(ステンレス/茶ブロンズ)(小箱) 大阪魂 43098562

(+)ナベ小ねじ(ステンレス/茶ブロンズ)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(500個)
ねじの呼びM3
長さ(mm)45
45
28
30
32
33
38
40
44
50
35
3
4
5
7
12
14
15
16
18
22
6
8
9
13
37
42
43
48
53
55
60
65
70
75
80
90
100
29
10
85
20
25
ねじピッチ(mm)0.5
内容量1箱(500個)注文コード43098562品番M3×45
販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
6,798
ねじの呼びM3ねじピッチ(mm)0.5長さ(mm)45十字穴番号2寸法K(mm)2材質ステンレス表面処理茶ブロンズSC-5頭部形状ナベ寸法m(mm)3.6穴の形状十字穴寸法dk(Φmm)5.5十字穴深さ(mm)(最大)1.43/(最小)0.86
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
690:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする