曜日別特売
MHP 1/2t(H) 3m 2点押ボタン プレントロリ付電気チェーンブロック(3相200V) 二葉製作所 43098713

 

MHP 1/2t(H) 3m 2点押ボタン プレントロリ付電気チェーンブロック(3相200V) 二葉製作所 43098713
MHP 1/2t(H) 3m 2点押ボタン プレントロリ付電気チェーンブロック(3相200V) 二葉製作所 43098713

プレントロリ付電気チェーンブロック(3相200V)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
定格荷重(t)1/2
質量(kg)60
巻上げ速度(50Hz/60Hz)(m/s)0.1333/0.1583
内容量1台注文コード43098713品番MHP 1/2t(H) 3m 2点押ボタン
参考基準価格(税別)¥265,000販売価格(税込)¥285,780
販売価格(税別)
259,800

逆相防止装置を標準装備。操作電圧は24V。トロリのレール幅を3段階に調整可能。

定格荷重(t)1/2揚程(m)3巻上げ速度(50Hz/60Hz)(m/s)0.1333/0.1583仕様I形鋼:125×75×5.5mm質量(kg)60寸法L(mm)191寸法H(mm)235寸法A(mm)560寸法F(mm)153モーター出力(kW)1.5寸法D(mm)202寸法E(mm)291寸法B(mm)464寸法C(mm)262寸法P(mm)19寸法M(mm)121寸法N(mm)70寸法O(mm)18寸法I(mm)700寸法J(mm)32寸法G(mm)138寸法K(mm)191掛数(本)1適合ビーム幅(mm)75/100/125(調節カラー数:0/2/4)ロードチェーン線径×ピッチ(mm)6.3×19試験荷重(t)0.625短時間定格(min)30カーブ半径(mm)最小950
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※電源ケーブルは5m付いています。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電気チェーンブロック
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/790/
2023-03-17

電気チェーンブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする