大阪魂
(+)ナベ小ねじ(ステンレス/茶ブロンズ)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(500個)
1箱(4000個)
1箱(3000個)
1箱(2000個)
1箱(1000個)
1箱(500個)
1箱(200個)
1箱(100個)
1箱(50個)
ねじの呼び
M5
M3
M3.5
M4
M5
M6
M8
長さ(mm)
18
18
18
14
3
4
5
7
12
15
16
22
28
30
32
33
38
40
44
45
50
6
8
9
13
37
42
43
48
53
55
60
65
70
75
80
90
100
29
35
10
85
20
25
ねじピッチ(mm)
0.8
0.5
0.6
0.7
0.8
1
1.25
全87種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
43098815
品番
M5×18
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5
ねじピッチ(mm)
0.8
長さ(mm)
18
十字穴番号
2
寸法K(mm)
3.3
材質
ステンレス
表面処理
茶ブロンズSC-5
頭部形状
ナベ
寸法m(mm)
4.9
穴の形状
十字穴
寸法dk(Φmm)
9
十字穴深さ(mm)
(最大)2.73/(最小)2.14