曜日別特売
- カッターマット 再生PVC製 5層タイプ グリーン色 モノタロウ 43100314

 

- カッターマット 再生PVC製 5層タイプ グリーン色 モノタロウ 43100314
- カッターマット 再生PVC製 5層タイプ グリーン色 モノタロウ 43100314
- カッターマット 再生PVC製 5層タイプ グリーン色 モノタロウ 43100314
- カッターマット 再生PVC製 5層タイプ グリーン色 モノタロウ 43100314
- カッターマット 再生PVC製 5層タイプ グリーン色 モノタロウ 43100314
モノタロウ

カッターマット 再生PVC製 5層タイプ グリーン色

(294件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
サイズA2
内容量1枚注文コード43100314品番-
在庫数量:残り1376点です
販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

カッター作業時に使用する事で作業テーブルの傷の心配がなくなります。
両面に1cm角の方眼デザインが印字されています。
厚みは3mmの5層構造。

用途
カッターナイフで薄い紙類または紙状・布状のものを切断・裁断する時に。
机の傷つき防止に。
デスクマットの代用品に。
サイズA2材質再生PVC寸法(縦×横×厚さ)(mm)600×450×3繰り返し・詰め替え対応
注意
※昨今の国際情勢の影響により販売価格が予告無く変更となる場合や、
一時的に販売数量の制限、または欠品となる場合があります。あらかじめご了承ください。

※刃物で力を入れ過ぎてカットしないでください。マットから貫通し机等に傷がつく原因になります。
※アルコール及びシンナー系の溶剤で拭かないでください。
※火の側に近づけたり、高温や直射日光の当たる場所に置かないでください。
※保管時は高温・直射日光を避け、変形を防ぐため平面の状態で保管してください。
※ノートパソコンを載せて使用しないでください。
※方眼デザインの印刷は弱いので、養生テープのようなものでも、貼って剥がした場合には印刷が剥がれます。

商品説明動画

カッターマット 再生PVC製 5層タイプ.
この動画は、29が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:294
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-04-09
用途: ステッカーのカットやポンチ作業の台に

安価でも肉厚もちゃんとあり、サイズラインアップも豊富。
ステッカーのカットの際は目盛り線があると便利。
皮ポンチでの作業でアルミ台の下敷きに置くと適度に衝撃を和らげてくれます。
こういった作業ならA3サイズがちょうどいいです。

2026-03-13
用途: デスクマット代用
自動車・二輪車・自転車関連業

マウス、キーボードを配置。両面使用できるのでカッター利用時、デスクマットとしても厚さ最高です。
マウスもスムーズに動き、マウスパットよりも動く気がします。
グレーとグリーン利用中。マットの経年劣化マウスの動きが悪いとこのマットに随時変更してます。

2026-04-13
用途: 紙などのカッティング

紙などをカットするときに下にひいて使うと安心してカットできる。
値段も手ごろです。

2026-03-30
用途: 質感・大きさ 十分
建設業・工事業

大きさから作業範囲が増えたので楽になりました。
キズもそんなにならなかった。100均のはかなり傷つく。

2026-02-18
用途: 事務用(ラベル作成)などのカッター細工作業用。

A4の他にA3判も同時に購入。
A3判は案内看板や段ボールの加工に使用しています。
バージン材に対して遜色ない。

2025-11-15
用途: デザインカッター作業用
その他業種

以前他社で購入時に、湾曲状態で送られ着たのは良いのですが、
曲がりが解消出来ず実使用に耐えませんでした。
モノタロウ製品は、この様な現象に事前対処済みで同等の面積態で送られて着たため湾曲も無く水平状態で現着しました。顧客目線での対応に感心しました。
お勧め会社(モノタロウ)の一実例です。

4が参考にしています
2026-02-04
用途: カッティング作業に
教育・研究機関

厚みもしっかりあってとても良いものだと思います。切り跡も全然目立ちません。カッターマットが必要ならこのシリーズから買えば間違いないと思います。

2026-01-29
用途: 資料作成やラベルカットなど
卸売・小売業

以前使用していた物はカッターの切込みがたくさん入ってしまったので、購入しました。新しいのはとっても使いやすいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
3が参考にしています
2022-04-07

カッターマット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする