36566 横断旗 (横断中ありがとうございます) アーテック[学校教材・教育玩具] 43101226

36566 横断旗 (横断中ありがとうございます) アーテック[学校教材・教育玩具] 43101226
36566 横断旗 (横断中ありがとうございます) アーテック[学校教材・教育玩具] 43101226
36566 横断旗 (横断中ありがとうございます) アーテック[学校教材・教育玩具] 43101226

横断旗 (横断中ありがとうございます)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1本注文コード43101226品番36566
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥701
販売価格(税別)
637

歩行者の安全を守る優しいメッセージ付き横断旗
交差点や横断歩道で歩行者の安全を守るための横断旗です。「横断中ありがとうございます」のメッセージ付きで、ドライバーや周囲の人々への感謝を伝えながら、安全な横断をサポートします。 軽量・コンパクト設計で、子どもから大人まで簡単に持ち運び・使用できます。 特に通学時の子どもや、お年寄りの安全確保にぴったり。地域の交通安全活動にも活用できる、実用的で優しさあふれる横断旗です。
材質:ポリエステル、シナ。サイズ:旗:約410×300×1mm、棒:Φ8×450mm

用途学校・施設の防犯・防災対策や緊急時の備えやワークショップに。セット内容本体のみ材質ポリエステル、シナ寸法(mm)旗:約410×300×1、棒:Φ8×450
注意
※―
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

合図灯・手旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする