LD-102T LED投光器 交流 AC電源 長方形 100W 広角 ワイド 2種ステー付属 防水 GOODGOODS(グッド・グッズ) 43101258

 

LD-102T LED投光器 交流 AC電源 長方形 100W 広角 ワイド 2種ステー付属 防水 GOODGOODS(グッド・グッズ) 43101258
LD-102T LED投光器 交流 AC電源 長方形 100W 広角 ワイド 2種ステー付属 防水 GOODGOODS(グッド・グッズ) 43101258
LD-102T LED投光器 交流 AC電源 長方形 100W 広角 ワイド 2種ステー付属 防水 GOODGOODS(グッド・グッズ) 43101258
LD-102T LED投光器 交流 AC電源 長方形 100W 広角 ワイド 2種ステー付属 防水 GOODGOODS(グッド・グッズ) 43101258
LD-102T LED投光器 交流 AC電源 長方形 100W 広角 ワイド 2種ステー付属 防水 GOODGOODS(グッド・グッズ) 43101258

LED投光器 交流 AC電源 長方形 100W 広角 ワイド 2種ステー付属 防水

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード43101258品番LD-102T
参考基準価格(税別)¥17,200販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

・長方形の100W型投光器
・長方形の投光器は、付属の2種類のステーで縦・横の両方設置が可能です
・アルミ合金ボデイで汚れや傷がつきにくくまた、汚れも取れやすい丈夫な材質を採用しています
・筐体は表面を凹凸で加工したデザインです
2種類のステーを付属
コンパクト設計で持ち運びや設置が簡単!
幅広・凹凸加工のパッキンを採用、防水性UP!
瞬時に点灯可、省エネ、軽量、コンパクト、紫外線が発生しない、低発熱・赤外線フリー

用途看板灯・看板照明・イベント照明・壁面照明・駐車場・ガレージ・倉庫・スポーツ照明などに防水保護等級IP66(生活防水)消費電力(W)100全光束(Lm)約14000(光源の値に準ずる)コード長さ(m)約5セット内容投光器本体、ステー×2個、保証書、取扱説明書材質アルミニウム合金+強化ガラス質量(kg)約3.95周波数(Hz)50/60兼用寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)366×195×75使用温度(℃)-20~45入力電圧(V)AC85-265ランプ効率(Lm/W)140発光色昼光色光源LEDチップ×200個芯数2色温度(K)6000~6500RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)>80照射角度(°)120
注意
※完全防水ではありません。浸水状態になる環境の設置はおやめください。
※連続点灯時間は10時間以内でご使用ください。
※LED対応のスイッチをご使用ください。
※安定した適応電圧内でご使用ください。
※プラグは付属されていません。
※水平の設置は浸水リスクが高まります。
※アッパー照射にはご使用頂けません。

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-27
用途: 工場内の補助照明

思ったより明るくなく3個購入後に追加で+3個追加。
それでも足りずにさらに+3個の合計9個買いました。

対象商品 : 43101258
2021-07-20
用途: レジャー(夜釣りの集魚灯)
工芸社製造業

とても明るいと思いましたが現地で使用していると、近くで同じ様に夜釣りで集魚灯代わりに使用していたLED投光器と同じ位の明るさだったので聞いて見たら100Wで10000ルーメンでした。この製品は100Wで14000ルーメンとなっていましたので、自分の方が明るいはずなのに…

2が参考にしています
対象商品 : 43101258
2020-10-28
用途: 作業小屋の照明
農・林・水産業

3m位の壁面に木ねじで固定、取付ステーは頑丈とは言えないが、使用には十分耐えると思う。照度は作業に十分、何の問題もない良い製品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする