曜日別特売
18687 カラー不織布ハッピ 祭 アーテック[学校教材・教育玩具] 43101671

18687 カラー不織布ハッピ 祭 アーテック[学校教材・教育玩具] 43101671
18687 カラー不織布ハッピ 祭 アーテック[学校教材・教育玩具] 43101671
18687 カラー不織布ハッピ 祭 アーテック[学校教材・教育玩具] 43101671
18687 カラー不織布ハッピ 祭 アーテック[学校教材・教育玩具] 43101671
18687 カラー不織布ハッピ 祭 アーテック[学校教材・教育玩具] 43101671
18687 カラー不織布ハッピ 祭 アーテック[学校教材・教育玩具] 43101671
18687 カラー不織布ハッピ 祭 アーテック[学校教材・教育玩具] 43101671

カラー不織布ハッピ 祭

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1枚注文コード43101671品番18687
参考基準価格(税別)¥1,530販売価格(税込)¥1,080
販売価格(税別)
982

お祭りもイベントも、この一着で華やかに!定番の一松柄をデザインしたハッピです。背中には迫力満点の「祭」文字プリントが施され、お祭りはもちろん、企業イベントや催し物にぴったりのアイテムです。帯付きのセットになっているため、より本格的な装いが楽しめます。軽量で着心地の良い不織布素材が快適な着用感を実現。伝統と華やかさを兼ね備えたハッピです。

セット内容本体×1、帯×1材質不織布(PP)寸法(mm)ハッピ:1220×800(袖幅300/身幅660)、帯:1700×30サイズL包装形態袋入り市松柄
注意
※―
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする