ED25-S 充電式LED懐中電灯 GOODGOODS(グッド・グッズ) 43101827

ED25-S 充電式LED懐中電灯 GOODGOODS(グッド・グッズ) 43101827
ED25-S 充電式LED懐中電灯 GOODGOODS(グッド・グッズ) 43101827
ED25-S 充電式LED懐中電灯 GOODGOODS(グッド・グッズ) 43101827

充電式LED懐中電灯

(8件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード43101827品番ED25-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,600

軽量・コンパクト:手のひらサイズ
ズーム機能付き
点灯3パターン

使用電池18650型充電池×1本(品番:LDC-361A)全光束(Lm)1800防水保護等級IP65級防水(生活防水)材質アルミニウム合金セット内容ライト本体、18650型充電池×1本(品番:LDC-361A)、ACアダプター(品番:ZC35-D)、取扱説明書、保証書、化粧箱質量(g)約55/約105(電池込み)光源CREE社製XML-T6×1点灯方式HIGH・LOW・FLASH(3段階)充電電圧(V)AC100V-240 50/60Hz DC12V/24電池寿命充放電サイクル回数:約500回充電時間(時間)約6~8寸法(高さH×幅W)(mm)ズームout:約120×Φ25、ズームin:約130×Φ25使用時間(時間)HIGH:約3、LOW:約6RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43101827
2023-11-30
用途: 夜の散歩
農・林・水産業

商品が来て現物を見た時小さいので使えないと思いましたが使ってみると予想外に素晴らしい機能で驚いています、家内とセツトで重宝しています。

2023-05-10
用途: 車の中の保管用ライトとして
株式会社富士梱包運輸・通信業

いつの間にか、スイッチが入って充電がなくなっている。
仕事場で充電したくても
専用コンセント→ USB充電ができないため、
家に帰らないと充電ができない。
非常に明るくコンパクトなだけにスイッチが簡単についてしまうこと、充電がUSB充電ではなく、専用コンセントしか充電できないことが非常にもったいない

対象商品 : 43101827
2024-01-08
用途: 農作業

そこそこ明るく使用できています。強度面は丁寧に扱わないと、壊れそうな感じです。

対象商品 : 43101827
2023-01-27
用途: 機械のメンテナンス時
株式会社光岡製作所

スイッチが軽いためポケット内で知らないうちに点灯し触れないぐらい熱くなっている
側面に軽いスイッチは良くないと思う

対象商品 : 43101827
2022-10-09
用途: 暗い場所での作業用

明るいので使いやすいです。ただ他の方も言われているようにスイッチが軽いため少し当たっただけで点灯したりします。
また、説明書には書かれていませんでしたが点灯モードは強→弱→点滅なのですが、消灯して時間を空けてから点灯してもモードを記憶しているため、強で使用した後は弱になってしまうようです。
充電ですが本体側の差込口が広すぎて、差し込んでも止まるの?と戸惑いましたが、差し込んでみたら一応少しグラつきますが止まりました。ただ、差し込み量が浅いため充電器側プラグ端子が少し見えるので不安を覚えます。
予想以上の明るさと充電器付きなのでコスパは良いですが、冒頭のスイッチの件でポケットに入れたり鞄に入れたりするのを除けば使える製品です

1が参考にしています
2022-04-02
用途: 散歩用
運輸・通信業

良い点  明るい この明るさなのに非常に小さい細い
  自動車でも充電できるコードがあるのはのは嬉しい
欠点  押しボタンなのにボタンに触れるだけで強から弱、またはフラッシュに変わってしまう。 触れても消灯はしないので 不良品か?と思うほど。 これは異常では無いのだろか?
大きさが3分の1なので携帯性抜群なだけに
ボタンの弱さは残念すぎる
押していないのに触れるだけ で反応するのが通常か不良品か知りたい
不満もあるがコスパはいいと思う。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご期待に沿えず申し訳ございません。
頂いたご意見を参考に、商品の品質改善に努めてまいります。

対象商品 : 43101827
2021-12-03
用途: 検査業務用
その他業種

小さく明るいので良いのですが、スイッチボタンが柔らかく、ポケットに入れておくとスイッチが入ってたりします。もう少しボタンが硬いと良いと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 43101827
2020-07-27
用途: 検査用

充電式なので電池型よりランニングコストが安い。充電時間がやや長いので充電忘れをすると厳しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンディライトの選び方と明るさの比較
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handy_light/
2023-01-20

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする