曜日別特売
ASN-4302 マグネット付LED信号灯Ⅱ スマイルキッズ 43101967

 

ASN-4302 マグネット付LED信号灯Ⅱ スマイルキッズ 43101967
ASN-4302 マグネット付LED信号灯Ⅱ スマイルキッズ 43101967

マグネット付LED信号灯Ⅱ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード43101967品番ASN-4302
参考基準価格(税別)¥2,700販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

・マグネットで車体に固定可能。
・IPX4の防水性能を実装しているので雨天時にも安心してご使用頂けます。
・白色(明るさ8lm)/赤色LEDの2色切り替え可能。発煙筒としてもライトとしても使えます。※車検非対応
・連続使用時間は 赤色灯点滅:24時間、赤色灯点灯:9時間、白色灯点灯:80時間です。
・直径2.7cmの発炎筒ホルダーに設置できます。※車種、ホルダーの形状によっては発炎筒ホルダーに設置できない可能性があります

モノタロウではこんなお得な商品も!
種類非常信号灯仕様車検非対応材質ABS樹脂質量(g)45寸法(Φ×mm)30×130使用電池単4形乾電池3個(別売)電池寿命赤色灯連続点滅:約24時間、赤色灯連続点灯:約9時間、白色灯連続点灯:約80時間明るさ(Lm)赤色:約16、白色:約8防水性IPX4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用緊急用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする