M2×30 (+)ナベ小ねじ(黄銅/クロニッケル)(小箱) 大阪魂 43101983

(+)ナベ小ねじ(黄銅/クロニッケル)(小箱)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1箱(1000個)
ねじの呼びM2
長さ(mm)30
30
2
3
4
5
6
8
10
12
14
15
16
18
20
25
35
7
22
28
40
45
50
55
60
65
32
ねじピッチ(mm)0.4
内容量1箱(1000個)注文コード43101983品番M2×30
販売価格(税込)¥45,078
販売価格(税別)
40,980
ねじの呼びM2ねじピッチ(mm)0.4長さ(mm)30十字穴番号1寸法K(mm)1.3材質黄銅表面処理クロニッケル頭部形状ナベ寸法m(mm)2.2穴の形状十字穴寸法dk(Φmm)3.5十字穴深さ(mm)(最大)1.01/(最小)0.60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4310:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする