付属品■USB Type-Cケーブル1本 ■ユーザーマニュアル ■製品保証登録カード仕様●ケース充電回数:3●急速充電(mm分充電/mm分再生):10分充電/60分再生●片耳使用:両耳可色NVタイプ耳かけ型寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)53×29×22本体質量(g)7.5機能ワイヤレス(左右分離)充電時間(時間)イヤホン:1.5、ケース:1.5対応アプリケーション専用アプリ対応防水性防水対応BluetoothBluetooth対応、Ver.5.3再生時間(時間)音楽:12充電端子USB Type-C対応コーデックBluetooth:AAC・SBC・LDACマルチペアリングBluetooth:8台対応プロファイルBluetooth:A2DP・HFP・AVRCP