曜日別特売

お風呂用スポンジラック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード43102195品番ASP-02WH
参考基準価格(税別)¥700販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499

特許取得済。ナナメ45度に置いておくだけで水切り抜群、清潔!抗菌剤入り。

使用場所浴室材質本体=ポリプロピレン、吸盤=塩化ビニル、補助板=PET寸法(mm)140×65×60、Φ36×15(吸盤)質量(g)35耐荷重(g)300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする