大阪魂
(+-)ナベ小ねじ(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(700個)
1箱(700個)
1箱(700個)
1箱(3000個)
1箱(400個)
1箱(2500個)
1箱(2200個)
1箱(2000個)
1箱(1600個)
1箱(1500個)
1箱(1200個)
1箱(600個)
1箱(1000個)
1箱(500個)
1箱(800個)
1箱(300個)
1箱(4000個)
1箱(3500個)
1箱(900個)
1箱(450個)
1箱(350個)
1箱(250個)
1箱(230個)
1箱(200個)
1箱(150個)
1箱(120個)
ねじの呼び
M4
M3
M4
M3.5
M5
M6
長さ(mm)
23
23
23
25
4
55
6
8
10
12
16
18
20
40
35
30
5
7
15
45
50
14
11
22
32
60
62
65
70
75
ねじピッチ(mm)
0.7
0.5
0.7
0.6
0.8
1
全97種類を一覧で見る
内容量
1箱(700個)
注文コード
43103733
品番
M4×23
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
ねじピッチ(mm)
0.7
長さ(mm)
23
寸法t(mm)
1.4
寸法K(mm)
2.6
材質
鉄
色
黒
十字穴番号
2
表面処理
3価ブラック
頭部形状
ナベ
寸法m(mm)
4.2
穴の形状
プラスマイナス
寸法dk(Φmm)
7
十字穴深さ(mm)
(最大)2.03/(最小)1.45