68793 デュアリー リチャージブルマグネット ストリームライト 43104155

68793 デュアリー リチャージブルマグネット ストリームライト 43104155
68793 デュアリー リチャージブルマグネット ストリームライト 43104155
68793 デュアリー リチャージブルマグネット ストリームライト 43104155
68793 デュアリー リチャージブルマグネット ストリームライト 43104155
68793 デュアリー リチャージブルマグネット ストリームライト 43104155
68793 デュアリー リチャージブルマグネット ストリームライト 43104155

デュアリー リチャージブルマグネット

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1個注文コード43104155品番68793
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥28,450販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

前方だけでなく、足元も照らせる充電式ライト前方ライトは180ルーメンの強力なSpotビーム、足元を照らす下方ライトはソフトで広いエリアを照らすFloodビーム。
2つのライトは別々のスイッチで、同時点灯も可能。
レンズは傷つきにくいスクラッチコーティング。
ポケットなどに取り付け可能なクリップ付き。
ライト後方にマグネット付き。

電源リチウムイオン電池明るさ(Lm)180(Spot)、105(Flood)、275(Spot/Flood)イエロー防塵防水性能IP67付属品ACアダプタ、充電スタンド、ストラップ、取扱説明書(英語)、充電スタンドスタンド取付用ネジ2本充電時間(時間)9照射距離(m)171(Spot)、18(Flood)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンディライトの選び方と明るさの比較
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handy_light/
2023-01-20

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする