大阪魂
(+-)ナベ小ねじ(鉄/クローム)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(2200個)
1箱(2500個)
1箱(3000個)
1箱(2200個)
1箱(2000個)
1箱(1600個)
1箱(1500個)
1箱(1200個)
1箱(1000個)
1箱(700個)
1箱(800個)
1箱(600個)
長さ(mm)
8
6
4
5
8
10
12
15
16
18
20
25
30
35
45
50
全15種類を一覧で見る
内容量
1箱(2200個)
注文コード
43104311
品番
M3×8
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3
ねじピッチ(mm)
0.5
長さ(mm)
8
材質
鉄
十字穴番号
2
寸法t(mm)
1.1
表面処理
クローム
頭部形状
ナベ
寸法K(mm)
2
寸法m(mm)
3.6
穴の形状
プラスマイナス
寸法dk(Φmm)
5.5
十字穴深さ(mm)
(最大)1.43/(最小)0.86