大阪魂
(+-)ナベ小ねじ(鉄/ニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(2200個)
1箱(2200個)
1箱(2200個)
1箱(3000個)
1箱(2500個)
1箱(2000個)
1箱(1500個)
1箱(1000個)
1箱(600個)
1箱(800個)
1箱(4000個)
1箱(1600個)
1箱(1200個)
1箱(900個)
1箱(700個)
1箱(500個)
1箱(350個)
1箱(3500個)
1箱(450個)
1箱(400個)
1箱(300個)
1箱(250個)
1箱(230個)
1箱(200個)
1箱(150個)
1箱(120個)
ねじの呼び
M3
M3
M3.5
M4
M5
M6
長さ(mm)
7
7
7
8
4
6
10
12
15
20
30
40
45
5
14
16
18
25
32
35
50
23
55
60
65
70
75
ねじピッチ(mm)
0.5
0.5
0.6
0.7
0.8
1
全76種類を一覧で見る
内容量
1箱(2200個)
注文コード
43104765
品番
M3×7
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3
ねじピッチ(mm)
0.5
長さ(mm)
7
材質
鉄
十字穴番号
2
寸法t(mm)
1.1
表面処理
ニッケル
頭部形状
ナベ
寸法K(mm)
2
寸法m(mm)
3.6
穴の形状
プラスマイナス
寸法dk(Φmm)
5.5
十字穴深さ(mm)
(最大)1.43/(最小)0.86