曜日別特売
M3.5×6 (+-)ナベ小ねじ(鉄/ニッケル)(小箱) 大阪魂 43104817

(+-)ナベ小ねじ(鉄/ニッケル)(小箱)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1箱(3500個)
1箱(3500個)
1箱(3000個)
1箱(2500個)
1箱(2200個)
1箱(2000個)
1箱(1500個)
1箱(1000個)
1箱(600個)
1箱(800個)
1箱(4000個)
1箱(1600個)
1箱(1200個)
1箱(900個)
1箱(700個)
1箱(500個)
1箱(350個)
1箱(450個)
1箱(400個)
1箱(300個)
1箱(250個)
1箱(230個)
1箱(200個)
1箱(150個)
1箱(120個)
ねじの呼びM3.5
長さ(mm)6
6
4
8
10
12
15
20
30
40
45
5
14
16
18
25
32
35
7
50
23
55
60
65
70
75
ねじピッチ(mm)0.6
内容量1箱(3500個)注文コード43104817品番M3.5×6
販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
ねじの呼びM3.5ねじピッチ(mm)0.6長さ(mm)6材質十字穴番号2寸法t(mm)1.25表面処理ニッケル頭部形状ナベ寸法K(mm)2.3寸法m(mm)3.9穴の形状プラスマイナス寸法dk(Φmm)6十字穴深さ(mm)(最大)1.73/(最小)1.15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
730:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする