N-IN50-1 難燃異種接続材料N型 TOTAKU(トータク/旧:東拓工業) 43105715

N-IN50-1 難燃異種接続材料N型 TOTAKU(トータク/旧:東拓工業) 43105715
N-IN50-1 難燃異種接続材料N型 TOTAKU(トータク/旧:東拓工業) 43105715
N-IN50-1 難燃異種接続材料N型 TOTAKU(トータク/旧:東拓工業) 43105715

難燃異種接続材料N型

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
寸法L(mm)105
内容量1個注文コード43105715品番N-IN50-1
参考基準価格(税別)¥15,760販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

難燃 TAC レックスと異種管との接続に用いる接続材料です。異種管側はバンド締め、難燃TAC レックス側はテープ巻きとなります。
(相手側異種管)ガス管・鋼管・SGP/50、ライニング鋼管/54、厚鋼/54、VP/50、VE/54

寸法L(mm)105寸法d(mm)114.7内容1異種管継手 2ステンレスバンド 3シーリングテープ 4水密保護テープ 5ビニールテープ 6難燃 TAC レックス 7異種管(鋼管・塩ビ管など)寸法D(mm)77素材難燃性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする