曜日別特売
DK-90 ドッピオスタンド カンテック 43105966

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DK-90 ドッピオスタンド カンテック 43105966
DK-90 ドッピオスタンド カンテック 43105966

ドッピオスタンド

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送9日以内出荷とは
内容量1セット(10個)注文コード43105966品番DK-90
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

上下2枚のPOP表示が可能・自在なカードスタンド。上部ホルダーのPOPが見やすい角度に調整出来30度ごとの角度調整が可能

材質上部ホルダー:ABS樹脂 ベース:ステンレス黒塗装寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×90×90

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき1,350/税込1,485
沖縄地方数量1につき1,750/税込1,925
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポップスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする