N-YB100 難燃予備管蓋 TOTAKU(トータク/旧:東拓工業) 43106011

N-YB100 難燃予備管蓋 TOTAKU(トータク/旧:東拓工業) 43106011
N-YB100 難燃予備管蓋 TOTAKU(トータク/旧:東拓工業) 43106011

難燃予備管蓋

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
サイズΦ100
呼び径100
内容量1個注文コード43106011品番N-YB100
参考基準価格(税別)¥3,300販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

予備管路の防塵防水用に使用します。

仕様防塵防水用サイズΦ100寸法L(mm)207呼び径100寸法d(mm)93.5寸法D(mm)145素材難燃性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする