TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
難燃予備管蓋
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
サイズ
Φ30
Φ100
Φ30
Φ40
Φ50
Φ65
Φ80
呼び径
30
100
30
40
50
65
80
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43106020
品番
N-YB30
参考基準価格(税別)
¥1,790
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
予備管路の防塵防水用に使用します。
仕様
防塵防水用
サイズ
Φ30
寸法L(mm)
67
呼び径
30
寸法d(mm)
25
寸法D(mm)
54
素材
難燃性
商品豆知識
配管工事を支える補助部材