大阪魂
(+-)ナベ小ねじ(鉄/ノンクロームホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(2500個)
1箱(2500個)
1箱(2500個)
1箱(3000個)
1箱(2200個)
1箱(2000個)
1箱(1600個)
1箱(1500個)
1箱(1200個)
1箱(1000個)
1箱(800個)
1箱(600個)
1箱(4000個)
1箱(3500個)
1箱(900個)
1箱(700個)
1箱(500個)
1箱(450個)
1箱(400個)
1箱(350個)
1箱(300個)
1箱(250個)
1箱(200個)
1箱(150個)
1箱(120個)
ねじの呼び
M4
M3
M3.5
M4
M5
M6
長さ(mm)
5
5
5
4
6
7
8
10
12
16
18
20
25
30
35
40
45
50
14
15
23
32
55
65
70
75
ねじピッチ(mm)
0.7
0.5
0.6
0.7
0.8
1
全73種類を一覧で見る
内容量
1箱(2500個)
注文コード
43106375
品番
M4×5
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
ねじピッチ(mm)
0.7
長さ(mm)
5
寸法t(mm)
1.4
寸法K(mm)
2.6
材質
鉄
十字穴番号
2
表面処理
ノンクロームホワイト
頭部形状
ナベ
寸法m(mm)
4.2
穴の形状
プラスマイナス
寸法dk(Φmm)
7
十字穴深さ(mm)
(最大)2.03/(最小)1.45