Luci(ルーチ)
2極コンセント用電源ケーブル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1本
注文コード
43106650
品番
CAA-2500-FUTP-I
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
許容電流(A)
7
プラグ
差込み:PVC 白
使用環境
屋内
電源コード
白
安全規格
電気用品安全法(PSE)
コネクタ
VM1776C白