Luci(ルーチ)
ルーチ・シルクス
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
消費電力(W)
11.8
1.7
3.4
5
6.7
8.4
10.1
11.8
13.4
15.1
16.8
18.5
20.2
21.8
23.5
25.2
長さ(mm)
灯具:675
灯具:99
灯具:195
灯具:291
灯具:387
灯具:483
灯具:579
灯具:675
灯具:771
灯具:867
灯具:963
灯具:1059
灯具:1155
灯具:1251
灯具:1347
灯具:1443
光束(Lm)
601
601
601
580
558
537
494
87
173
255
341
428
515
683
769
856
943
1029
1111
1198
1284
84
167
246
329
413
496
658
742
826
909
993
1071
1155
1238
80
161
237
317
397
478
634
715
795
875
956
1032
1112
1192
77
155
228
305
382
460
610
687
764
842
919
992
1069
1147
71
142
209
280
352
423
561
632
703
774
846
913
984
1055
全75種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
43106738
品番
LSXAU-0675-100-W-DF-I
参考基準価格(税別)
¥25,000
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
長さ(mm)
灯具:675
質量(g)
118
消費電力(W)
11.8
光源色
白色
光束(Lm)
601