大阪魂
(+-)ナベ小ねじ(鉄/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(2200個)
1箱(2200個)
1箱(2200個)
1箱(2500個)
1箱(250個)
1箱(1500個)
1箱(230個)
1箱(200個)
1箱(600個)
1箱(150個)
1箱(2000個)
1箱(120個)
1箱(1600個)
1箱(1200個)
1箱(170個)
1箱(1000個)
1箱(900個)
1箱(800個)
1箱(700個)
1箱(500個)
1箱(400個)
1箱(350個)
1箱(300個)
1箱(450個)
1箱(3000個)
1箱(4000個)
1箱(3500個)
ねじの呼び
M3
M3
M5
M4
M6
M3.5
長さ(mm)
8
8
8
7
55
6
20
60
50
65
70
10
11
75
12
80
14
90
15
18
25
40
45
16
30
35
4
5
23
32
ねじピッチ(mm)
0.5
0.5
0.8
0.7
1
0.6
全79種類を一覧で見る
内容量
1箱(2200個)
注文コード
43106917
品番
M3×8
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3
ねじピッチ(mm)
0.5
長さ(mm)
8
寸法t(mm)
1.1
寸法K(mm)
2
材質
鉄
十字穴番号
2
表面処理
ユニクロ
頭部形状
ナベ
寸法m(mm)
3.6
穴の形状
プラスマイナス
寸法dk(Φmm)
5.5
十字穴深さ(mm)
(最大)1.43/(最小)0.86