Luci(ルーチ)
ルーチ・シルクス
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
消費電力(W)
3.4
1.7
3.4
5
6.7
8.4
10.1
11.8
13.4
15.1
16.8
18.5
20.2
21.8
23.5
25.2
長さ(mm)
灯具:195
灯具:99
灯具:195
灯具:291
灯具:387
灯具:483
灯具:579
灯具:675
灯具:771
灯具:867
灯具:963
灯具:1059
灯具:1155
灯具:1251
灯具:1347
灯具:1443
光束(Lm)
155
155
155
173
167
161
142
87
255
341
428
515
601
683
769
856
943
1029
1111
1198
1284
84
246
329
413
496
580
658
742
826
909
993
1071
1155
1238
80
237
317
397
478
558
634
715
795
875
956
1032
1112
1192
77
228
305
382
460
537
610
687
764
842
919
992
1069
1147
71
209
280
352
423
494
561
632
703
774
846
913
984
1055
全75種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
43107140
品番
LSXAU-0195-100-L27-DF-I
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
長さ(mm)
灯具:195
質量(g)
48
消費電力(W)
3.4
光源色
電球色2700K
光束(Lm)
155