LSXAU-0483-100-L27-DF-I ルーチ・シルクス Luci(ルーチ) 43107167

ルーチ・シルクス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
消費電力(W)8.4
長さ(mm)灯具:483
光束(Lm)382
382
428
413
397
352
87
173
255
341
515
601
683
769
856
943
1029
1111
1198
1284
84
167
246
329
496
580
658
742
826
909
993
1071
1155
1238
80
161
237
317
478
558
634
715
795
875
956
1032
1112
1192
77
155
228
305
460
537
610
687
764
842
919
992
1069
1147
71
142
209
280
423
494
561
632
703
774
846
913
984
1055
内容量1台注文コード43107167品番LSXAU-0483-100-L27-DF-I
参考基準価格(税別)¥20,000販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
長さ(mm)灯具:483質量(g)88消費電力(W)8.4光源色電球色2700K光束(Lm)382
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする