大阪魂
(+-)ナベ小ねじ(鉄/亜鉛黒)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(1000個)
1箱(1000個)
1箱(1000個)
1箱(3000個)
1箱(400個)
1箱(2500個)
1箱(2200個)
1箱(2000個)
1箱(1200個)
1箱(1600個)
1箱(900個)
1箱(700個)
1箱(600個)
1箱(500個)
1箱(300個)
1箱(1500個)
1箱(800個)
1箱(4000個)
1箱(3500個)
1箱(450個)
1箱(350個)
1箱(250個)
1箱(230個)
1箱(200個)
1箱(150個)
1箱(120個)
ねじの呼び
M5
M3
M4
M5
M6
M3.5
長さ(mm)
6
6
6
8
4
55
10
12
25
16
18
20
30
32
35
5
7
40
45
50
14
15
23
60
65
70
75
ねじピッチ(mm)
0.8
0.5
0.7
0.8
1
0.6
全76種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
43107504
品番
M5×6
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5
ねじピッチ(mm)
0.8
長さ(mm)
6
材質
鉄
十字穴番号
2
寸法t(mm)
1.8
表面処理
亜鉛黒
頭部形状
ナベ
寸法K(mm)
3.3
寸法m(mm)
4.9
穴の形状
プラスマイナス
寸法dk(Φmm)
9
十字穴深さ(mm)
(最大)2.73/(最小)2.14