Luci(ルーチ)
ルーチ・パワーフレックス
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
消費電力(W)
12.5
2.5
5
7.5
10
12.5
15
17.5
7.8
15.7
18
41.2
長さ(mm)
灯具:1040
灯具:232
灯具:434
灯具:636
灯具:838
灯具:1040
灯具:1242
灯具:1444
灯具:833
灯具:1633
灯具:1851
灯具:4253
光束(Lm)
557
557
557
538
518
499
480
111
223
334
445
668
780
108
215
323
430
645
753
104
207
311
415
622
726
100
200
300
399
599
699
96
192
288
384
576
672
525
982
1050
1287
2577
2757
全41種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
43107526
品番
LFPAU25-1040-100-N-CL-I
参考基準価格(税別)
¥28,000
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
長さ(mm)
灯具:1040
質量(g)
147
消費電力(W)
12.5
光源色
昼白色
光束(Lm)
557