LFPAU25-1242-100-WW-CL-I ルーチ・パワーフレックス Luci(ルーチ) 43107675

ルーチ・パワーフレックス

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
消費電力(W)15
長さ(mm)灯具:1242
光束(Lm)622
622
668
645
599
576
111
223
334
445
557
780
108
215
323
430
538
753
104
207
311
415
518
726
100
200
300
399
499
699
96
192
288
384
480
672
525
982
1050
1287
2577
2757
内容量1台注文コード43107675品番LFPAU25-1242-100-WW-CL-I
参考基準価格(税別)¥30,000販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980
長さ(mm)灯具:1242質量(g)174消費電力(W)15光源色温白色光束(Lm)622
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする