Luci(ルーチ)
ルーチ・パワーフレックス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
消費電力(W)
5
2.5
5
7.5
10
12.5
15
17.5
7.8
15.7
18
41.2
長さ(mm)
灯具:434
灯具:232
灯具:434
灯具:636
灯具:838
灯具:1040
灯具:1242
灯具:1444
灯具:833
灯具:1633
灯具:1851
灯具:4253
光束(Lm)
200
200
200
223
215
207
192
111
334
445
557
668
780
108
323
430
538
645
753
104
311
415
518
622
726
100
300
399
499
599
699
96
288
384
480
576
672
525
982
1050
1287
2577
2757
全41種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
43107709
品番
LFPAU25-0434-100-L30-CL-I
参考基準価格(税別)
¥21,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
長さ(mm)
灯具:434
質量(g)
78
消費電力(W)
5
光源色
電球色3000K
光束(Lm)
200