LFPAU25-0838-100-L27-CL-I ルーチ・パワーフレックス Luci(ルーチ) 43107797

ルーチ・パワーフレックス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
消費電力(W)10
長さ(mm)灯具:838
光束(Lm)384
384
445
430
415
399
111
223
334
557
668
780
108
215
323
538
645
753
104
207
311
518
622
726
100
200
300
499
599
699
96
192
288
480
576
672
525
982
1050
1287
2577
2757
内容量1台注文コード43107797品番LFPAU25-0838-100-L27-CL-I
参考基準価格(税別)¥25,000販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980
長さ(mm)灯具:838質量(g)116消費電力(W)10光源色電球色2700K光束(Lm)384
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする