大阪魂
(+)バインド小ねじ 半ねじ(ねじ部50)(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
内容量
1箱(400個)
1箱(300個)
1箱(250個)
1箱(150個)
1箱(350個)
1箱(400個)
ねじの呼び
M4
M4
M5
長さ(mm)
100
70
80
75
65
100
ねじピッチ(mm)
0.7
0.7
0.8
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(400個)
注文コード
43107854
品番
M4×100×50
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
ねじピッチ(mm)
0.7
長さ(mm)
100
材質
鉄
表面処理
3価ホワイト
頭部形状
バインド
穴の形状
十字穴
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。