大阪魂
(+)バインド小ねじ 半ねじ(ねじ部50)(鉄/パーカー)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(150個)
1箱(250個)
1箱(150個)
ねじの呼び
M5
M4
M5
長さ(mm)
75
80
75
ねじピッチ(mm)
0.8
0.7
0.8
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(150個)
注文コード
43107951
品番
M5×75×50
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5
ねじピッチ(mm)
0.8
長さ(mm)
75
材質
鉄
表面処理
パーカー
頭部形状
バインド
穴の形状
十字穴