大阪魂
(+)バインド小ねじ(ステンレス/つや消し黒)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(2000個)
1箱(2000個)
1箱(1000個)
1箱(500個)
ねじの呼び
M3
M3
M4
M5
長さ(mm)
12
6
7
8
10
12
13
14
15
16
18
ねじピッチ(mm)
0.5
0.5
0.7
0.8
全18種類を一覧で見る
内容量
1箱(2000個)
注文コード
43109726
品番
M3×12
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3
ねじピッチ(mm)
0.5
長さ(mm)
12
材質
ステンレス
十字穴番号
2
表面処理
つや消し黒
頭部形状
バインド
寸法K(mm)
1.3
寸法f(mm)
0.6
寸法m(mm)
3.7
穴の形状
十字穴
寸法dk(Φmm)
6.3
十字穴深さ(mm)
(最大)1.53/(最小)1.01