大阪魂
(+)バインド小ねじ(ステンレス/つや消し黒)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(500個)
1箱(2000個)
1箱(1000個)
1箱(500個)
ねじの呼び
M5
M3
M4
M5
長さ(mm)
8
6
7
8
10
12
13
14
15
16
18
ねじピッチ(mm)
0.8
0.5
0.7
0.8
全18種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
43109823
品番
M5×8
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5
ねじピッチ(mm)
0.8
長さ(mm)
8
材質
ステンレス
十字穴番号
2
表面処理
つや消し黒
頭部形状
バインド
寸法K(mm)
2.1
寸法f(mm)
1
寸法m(mm)
5
穴の形状
十字穴
寸法dk(Φmm)
10.3
十字穴深さ(mm)
(最大)2.83/(最小)2.29