曜日別特売
M2×15 (+)バインド小ねじ (ステンレス/ブラック)(小箱) 大阪魂 43109936

(+)バインド小ねじ (ステンレス/ブラック)(小箱)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1箱(3000個)
ねじの呼びM2
長さ(mm)15
15
14
16
18
2
3
5
6
8
10
12
20
4
25
7
30
13
28
35
40
45
50
ねじピッチ(mm)0.4
内容量1箱(3000個)注文コード43109936品番M2×15
販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980
ねじの呼びM2ねじピッチ(mm)0.4長さ(mm)15材質ステンレス十字穴番号2表面処理ブラック頭部形状バインド寸法K(mm)0.82寸法f(mm)0.35寸法m(mm)2.2穴の形状十字穴寸法dk(Φmm)4.3十字穴深さ(mm)(最大)1.01/(最小)0.65
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4994:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする