大阪魂
(+)バインド小ねじ (ステンレス/ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(5000個)
1箱(10000個)
1箱(8000個)
1箱(6000個)
1箱(5000個)
1箱(4000個)
1箱(3000個)
1箱(2500個)
1箱(2000個)
1箱(1500個)
1箱(1000個)
1箱(500個)
1箱(800個)
1箱(600個)
1箱(200個)
1箱(100個)
1箱(50個)
ねじの呼び
M2.3
M2
M2.3
M2.5
M2.6
M3
M3.5
M4
M5
M6
M8
長さ(mm)
6
6
6
8
2
3
5
10
12
14
15
16
18
20
4
25
7
30
13
28
35
40
45
50
ねじピッチ(mm)
0.4
0.4
0.45
0.5
0.6
0.7
0.8
1
1.25
全124種類を一覧で見る
内容量
1箱(5000個)
注文コード
43110006
品番
M2.3×6
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M2.3
ねじピッチ(mm)
0.4
長さ(mm)
6
材質
ステンレス
十字穴番号
1
表面処理
ブラック
頭部形状
バインド
寸法K(mm)
1
寸法f(mm)
0.4
寸法m(mm)
2.4
穴の形状
十字穴
寸法dk(Φmm)
4.9
十字穴深さ(mm)
(最大)1.21/(最小)0.85